Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstiel, Hickory, Kuhfuß, 800 mm - Ochsenkopf: 1810138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150O-1810138
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1810138
EAN/GTIN:
     4017981005821
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel

Ersatzstiel, Hickory, Kuhfuß, 800 mm

  • Hochwertiger, unbehandelter Hickorystiel in Kuhfuß-Form
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
800 mm
Gewicht:
650 g
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: axtstiel hickory ochsenkopf, hammerstiel, hammerstiel 800mm, Timbersports, Wettkampfaxt, Trainingsaxt, Wettkampf, Holzfälleraxt, Axt, Ochsenkopf
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.