Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweihand-Kultursichel, mit Eschenstiel - Ochsenkopf: 1592106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweihand-Kultursichel, mit Eschenstiel - Ochsenkopf: 1592106
Zweihand-Kultursichel, mit Eschenstiel - Ochsenkopf: 1592106
Artikel-Nr.:
     C1150O-1592106
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592106
EAN/GTIN:
     4010905070912
Suchbegriffe:
Kultursichel
Kleinsense
Sichel
kultursichel ochsenkopf

Zweihand-Kultursichel, mit Eschenstiel

  • Zum Aushauen und Entfernen von kleineren Gewächsen, z.B. Sträucher, Gestrüpp, Kleingeäst
  • Geschmiedete Ausführung
  • Mit zusätzlicher Rückenschneide
  • Schneiden fein poliert
  • Mit hochwertigem Stiel aus Eschen- (OX 70 E-) oder Hickoryholz (OX 70 H-)
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
900 mm
Kopfgewicht:
900 g
Gewicht:
1280 g
Ersatzstiel Art.No.:
OX E-90 E-0900
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: kultursichel, Einhand-Kultursichel, Ochsenkopf
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
Sonstiges
Gedore
OX 70-0900
ab € 41,36*
Sonstiges
Gedore
OX E-137-0900
ab € 31,27*
Sonstiges
Gedore
OX E-90 E-0900
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.