Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Ringmaulschlüssel zöllig (AF) Schlüsselweite 11/16 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Ringmaulschlüssel zöllig (AF) Schlüsselweite 11/16 Zoll
Gedore red Ringmaulschlüssel zöllig (AF) Schlüsselweite 11/16 Zoll
Gedore red Ringmaulschlüssel zöllig (AF) Schlüsselweite 11/16 Zoll Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301033
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301033
EAN/GTIN:
     4060833010337
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)

Gedore red Ringmaulschlüssel zöllig (AF) Schlüsselweite 11/16 Zoll

Hauptmerkmale:

  • Ringseite abgewinkelt 15°
  • Maulstellung 15°
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche matt-satiniert verchromt
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
260 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
52 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
13 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301030
ab € 4,80*
Ähnlich
GEDORE red
3301035
ab € 8,05*
Ähnlich
GEDORE red
3301034
ab € 7,75*
Ähnlich
GEDORE red
3301028
ab € 4,83*
Ähnlich
GEDORE red
3301027
ab € 4,83*
Ähnlich
GEDORE red
3301032
ab € 6,40*
Ähnlich
GEDORE red
3301029
ab € 4,97*
Ähnlich
GEDORE red
3301036
ab € 7,72*
Ähnlich
GEDORE red
3301031
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.