Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1277-18 Profi-Industrie-Schere, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-9119920
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1277-18
EAN/GTIN:
     4036535277187
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Mit 2 gleichen Augen, Für universellen Gebrauch, Handgeschliffen, Nachträgliches Einstellen durch Stellschraube möglich, Fein polierter Kohlenstoffstahl C45, Stahlverchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenlänge [mm]:
80 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für universellen Gebrauch
Gesamtlänge [inch]:
7 Inch
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kohlenstoffstahl C45
nachschleifbar:
Nein
nachträglich einstellbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,088 kg
Oberfläche:
Stahlverchromt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.