Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0179-06 Spachtel 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-9104730
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     0179-06
EAN/GTIN:
     4036535017967
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 60mm
malerspachtel
Professionelle Ausführung, Durchgehend geschmiedet, Fein polierter biegsamer Kohlenstoffstahl C50, Hartholzgriff, witterungsbeständig
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
Griffmaterial:
Hartholz
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
C50
Netto-Gewicht [kg]:
0,084 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spachtel, Spachteln oder Spatel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.