Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

135-11 Montagedorn 250x25x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8782940
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     135-11
EAN/GTIN:
     4010883878296
Suchbegriffe:
Durchgangs-Passdorn
Montage-Passdorn
Montagedorn
Montagedorn (Schlagwerkzeug)
Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gehärtet und angelassen, Sondermaße auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schneidenlänge [mm]:
155 mm
Treibdorn-Ø [mm]:
11 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
in der ganzen Länge gehärtet und angelassen
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,62 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaft-Ø:
25 mm
Schneidenbreite [mm]:
11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: montagedorn gedore, montage paßdorn, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Durchtreiber, Körner, Nageltreiber oder Druckdorne
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.