Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

110-318 Maurermeißel 8-kant, 300x18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8731790
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     110-318
EAN/GTIN:
     4010883873178
Suchbegriffe:
Körner
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
Ausführung nach DIN 7254 Form B, Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schafthöhe:
19 mm
Schneidenbreite [mm]:
26,0 mm
Spitzenwinkel:
60 Grad
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Achtkantschaft [mm]:
18 mm
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,6 kg
Norm:
DIN 7245 - Form B
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaftbreite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore körner, körner, elektrikermeissel 300x8x10 mm, Meißel, Handmeißel, Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
108 UNI
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.