Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100-10 Körner 120x10x4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8721050
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     100-10
EAN/GTIN:
     4010883872102
Suchbegriffe:
Körner
gedore körner 120x10x4 mm
körner
körner 120mm
Ausführung nach DIN 7250, Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 7250
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaft-Ø:
10 mm
Schlagkopfdurchmesser [mm]:
4 mm
Spitzen-Ø:
4 mm
Spitzenwinkel:
90 Grad
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Achtkantschaft [mm]:
10 mm
Ausführung:
Schlagköpfe induktiv angelassen
Gesamtbreite [mm]:
10 mm
Gesamthöhe [mm]:
10 mm
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,063 kg
Weitere Suchbegriffe: Körner, Treiber, Schlageisen, Körner, Nageltreiber oder Druckdorne
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.