Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95-250 Flachmeißel flachoval, 250x26x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8699100
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     95-250
EAN/GTIN:
     4010883869911
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 250x10x12 mm
Ausführung nach DIN 6453, Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schafthöhe:
13 mm
Schneidenbreite [mm]:
28,0 mm
Spitzenwinkel:
60 Grad
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Schlagköpfe induktiv angelassen
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,57 kg
Norm:
nicht genormt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaftbreite:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, gedore elektrikermeißel, Meißel, Handmeißel, Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
108 UNI
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.