Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 95-253 Flachmeißel flachoval, 250x23x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8699020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8699020
EAN/GTIN:
     4010883869904
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 6453
Vanadium Stahl
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Schlagköpfe induktiv angelassen
Gesamtlänge:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,5 kg
Norm:
DIN 6453
REACH:
konform
Schaftbreite:
23 mm
Schafthöhe:
13 mm
Schneidenbreite:
25 mm
Spitzenwinkel:
60 Grad
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handmeißel, Achtkantmeißel, Achtkant-Schlitzmeißel, Baumeißel, Chariereisen, Elektriker-Meißel, Flachmeißel, Fliesenmeißel, Fugenmeißel, Kaltmeißel, Karosseriemeißel, Kreuzmeißel, Mauermeißel, Meißel, Metallmeißel, Nutenmeißel, Prelleisen, Schlitzmeißel, Spitzmeißel, Stegmeißel, Steinflachmeißel, Steinmeißel, Steinschlitzmeißel, Steinspitzmeißel, Trennstemmer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
8658500
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.