| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-8698990 Herst.-Nr.: 95-200 EAN/GTIN: 4010883869898 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 6453, Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Schafthöhe: | 13 mm | Schneidenbreite [mm]: | 24,0 mm | Spitzenwinkel: | 60 Grad | Ursprungsland: | Deutschland | VDE zertifiziert: | Nein | Ausführung: | Schlagköpfe induktiv angelassen | Gesamtlänge [mm]: | 200 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,39 kg | Norm: | DIN 6453 | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schaftbreite: | 23 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |