Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 95-150 Flachmeißel flachoval, 150x17x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8698720
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8698720
EAN/GTIN:
     4010883869874
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 6453
Vanadium Stahl
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Schlagköpfe induktiv angelassen
Gesamtlänge:
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,19 kg
Norm:
DIN 6453
REACH:
konform
Schaftbreite:
17 mm
Schafthöhe:
11 mm
Schneidenbreite:
18 mm
Spitzenwinkel:
60 Grad
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handmeißel, Achtkantmeißel, Achtkant-Schlitzmeißel, Baumeißel, Chariereisen, Elektriker-Meißel, Flachmeißel, Fliesenmeißel, Fugenmeißel, Kaltmeißel, Karosseriemeißel, Kreuzmeißel, Mauermeißel, Meißel, Metallmeißel, Nutenmeißel, Prelleisen, Schlitzmeißel, Spitzmeißel, Stegmeißel, Steinflachmeißel, Steinmeißel, Steinschlitzmeißel, Steinspitzmeißel, Trennstemmer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.