Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2201-6 Schlagbuchstaben 27-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p628826
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2201-6
EAN/GTIN:
     4010883860529
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagbuchstaben 6mm gedore
schlagbuchstaben 6 mm

Produktbeschreibung:

Zur Beschriftung fertiger Teile, wie Schilder, Werkzeuge usw.
Aus zähhartem Stahl mit gehärtetem Schaft und vergütetem Schlagkopf
Im blauen Plastikhalter
No. 2200 = 9 Zahlen, Schrifthöhe 6 mm
No. 2201 = 27 Buchstaben (A - Z, &), Schrifthöhe 6 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Plastikhalter
Ausführung:
No. 2201 = 27 Buchstaben (A - Z, &)
Gesamtbreite:
9 mm
Gesamthöhe:
9 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
27
Material:
Stahl, zähhart
Netto-Gewicht:
1,24 kg
Schaftbreite:
9 mm
Schafthöhe:
9 mm
Schrifthöhe:
6 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlagbuchstaben, Prägebuchstabensatz, Handschlagstempelsatz, Stahltypensatz
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,33*
€ 63,78*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 50,00*
€ 64,30*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 50,15*
€ 64,30*
8 Tage
53
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 65,46*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 52,10*
€ 66,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.