Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.06/40 Abzieher für hydraulisches Arbeitsgerät 1.50, 520x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8112620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.06/40
EAN/GTIN:
     4036976103755
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Zum schnellen, schonenden Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Kräftige Ausführung für eine hohe Druckleistung und Biegefestigkeit, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Die Spanntiefe kann sowohl durch Abzughaken in Sonderlänge als auch durch Verlängerungen vergrößert werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
11 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
200 mm
3D-Daten vorhanden:
Nein
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
520 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
600 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
185 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendungsart:
innen_und_aussenabziehen
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
10 t
Anzahl der Arme:
2
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
36 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
6,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,03*
€ 355,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,87*
€ 346,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,53*
€ 305,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.