Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.61/H Radnabenabzieher Abzugshaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8111220
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.61/H
EAN/GTIN:
     4036976103670
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken
Für Lochkreisdurchmesser bis 250 mm, ab Ø 100 mm bei 4 Loch, ab Ø 120 mm bei 5 Loch, Schonung der Radbolzen durch drehbare und daher immer plan aufliegende Muttertaschen für Ø 22 mm und passenden Reduzieradapter Ø 14 und 18 mm, Einfache Handhabung, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel No. 1.06/HSP2, No. 1.61/H = Ersatzhaken
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Reduzieradapter vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP2
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lochkreisdurchmesser Text:
bis 250 mm
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, gedore radnabenabzieher, radnaben abzieher, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Abzieher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.