Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.41/2 Trenn- und Abziehvorrichtungsgarnitur 1.38/2+1.38/CV+1.40/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p627648
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8109910
EAN/GTIN:
     4036976103557
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Garnitur bestehend aus Trenn- und Abziehvorrichtung mit Verlängerung
Im stabilen Blechkasten

Stückliste:

1.38/2 Abziehvorrichtung 70-215 mm
1.38/CV Verlängerung M14x1,5 (Paar)
1.40/2 Trennvorrichtung 22-115 mm
141/299B Blechkasten leer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht:
9 kg
Spanntiefe nutzbar b:
295 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Trenn- und Abziehvorrichtungssatz, Trennvorrichtung, trennvorrichtung gedore, trennvorrichtung, Abzieher-/Gleithammer-Set, Abziehersatz, Abzieher-Satz, Abzieherset, Abzieher-Set, Abziehwerkzeug, Außenabzieher, Batterieabzieher, Dreiarmabzieher, Gleithammersatz, Gleithammer-Satz, Gleithammerset, Gleithammer-Set, Innenabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellagerabzieherset, Kugellagergarnitur, Polklemmenabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalabzieherset, Vergrößerungsstück, Zubehör für Steckschlüsselsätze, Zweiarmabzieher
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 235,05*
€ 268,81*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 238,17*
€ 271,15*
9 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,05*
€ 282,66*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 247,66*
€ 282,66*
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 249,49*
€ 284,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,81*
€ 319,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,16*
€ 309,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8017710
ab € 94,55*
Sonstiges
Gedore
8018520
ab € 18,64*
Sonstiges
Gedore
8019840
ab € 77,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.