Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.41/1 Trenn- und Abziehvorrichtungsgarnitur 1.38/1+1.38/AV+1.40/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-127525
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.41/1
EAN/GTIN:
     4036976103540
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Garnitur bestehend aus Trenn- und Abziehvorrichtung mit Verlängerung
Im stabilen Blechkasten

Stückliste:

1.38/1 Abziehvorrichtung 60-165 mm
1.38/AV Verlängerung M10 (Paar)
1.40/1 Trennvorrichtung 12-75 mm
141/099B Blechkasten leer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht:
5,2 kg
Spanntiefe nutzbar b:
280 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Trenn- und Abziehvorrichtungssatz, Trennvorrichtung, trennvorrichtung gedore, trennvorrichtung, Abzieher-/Gleithammer-Set, Abziehersatz, Abzieher-Satz, Abzieherset, Abzieher-Set, Abziehwerkzeug, Außenabzieher, Batterieabzieher, Dreiarmabzieher, Gleithammersatz, Gleithammer-Satz, Gleithammerset, Gleithammer-Set, Innenabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellagerabzieherset, Kugellagergarnitur, Polklemmenabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalabzieherset, Vergrößerungsstück, Zubehör für Steckschlüsselsätze, Zweiarmabzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 181,70*
€ 221,15*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 184,25*
€ 222,84*
9 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,62*
€ 225,72*
5 Tage
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,71*
€ 228,09*
4 Tage
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,98*
€ 229,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.38/1
ab € 69,88*
Sonstiges
Gedore
1.38/AV
ab € 10,89*
Sonstiges
Gedore
1.40/1
ab € 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.