Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.41/0 Trenn- und Abziehvorrichtungsgarnitur 1.38/0+1.38/AV+1.40/0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-127524
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.41/0
EAN/GTIN:
     4036976103533
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Garnitur bestehend aus Trenn- und Abziehvorrichtung mit Verlängerung
Im stabilen Blechkasten

Stückliste:

1.38/0 Abziehvorrichtung 40-120 mm
1.38/AV Verlängerung M10 (Paar)
1.40/0 Trennvorrichtung 5-60 mm
141/099B Blechkasten leer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht:
2,8 kg
Spanntiefe nutzbar b:
225 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Trenn- und Abziehvorrichtungssatz, Trennvorrichtung, trennvorrichtung gedore, trennvorrichtung, Abzieher-/Gleithammer-Set, Abziehersatz, Abzieher-Satz, Abzieherset, Abzieher-Set, Abziehwerkzeug, Außenabzieher, Batterieabzieher, Dreiarmabzieher, Gleithammersatz, Gleithammer-Satz, Gleithammerset, Gleithammer-Set, Innenabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellagerabzieherset, Kugellagergarnitur, Polklemmenabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalabzieherset, Vergrößerungsstück, Zubehör für Steckschlüsselsätze, Zweiarmabzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 141,21*
€ 172,94*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 142,42*
€ 174,22*
8 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,13*
€ 174,99*
4 Tage
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,94*
€ 176,92*
3 Tage
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,76*
€ 177,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.38/0
ab € 40,35*
Sonstiges
Gedore
1.38/AV
ab € 10,89*
Sonstiges
Gedore
1.40/0
ab € 40,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.