Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.62/8 Radnabenabzieher mit 8 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8026030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8026030
EAN/GTIN:
     4036976105889
Suchbegriffe:
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
radnabenabzieher

Produktbeschreibung:

Für Lochkreisdurchmesser von 150 bis 350 mm
Schonung der Radbolzen durch drehbare und daher immer plan aufliegende Muttertaschen für Ø 22 mm und passenden Reduzieradapter Ø 14 und 18 mm
Ohne Reduzierbüchse ist dieser Abzieher auch mit hydraulischem Arbeitsgerät No. 1.50 verwendbar
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel No. 1.06/HSP3
No. 1.61/H = Ersatzhaken
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl der Haken:
8
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP3
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lochkreisdurchmesser Text:
von 150 bis 350 mm
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht:
12,6 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
36 mm
Spindel Gewindegröße:
G 1 x 310
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,22*
€ 466,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,30*
€ 434,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,60*
€ 419,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,38*
€ 412,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,97*
€ 392,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.