Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.61/5 Radnabenabzieher mit 5 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8025300
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.61/5
EAN/GTIN:
     4036976105872
Suchbegriffe:
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
gedore radnabenabzieher
radnaben abzieher
Für Lochkreisdurchmesser bis 250 mm, ab Ø 100 mm bei 4 Loch, ab Ø 120 mm bei 5 Loch, Schonung der Radbolzen durch drehbare und daher immer plan aufliegende Muttertaschen für Ø 22 mm und passenden Reduzieradapter Ø 14 und 18 mm, Einfache Handhabung, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel No. 1.06/HSP2, No. 1.61/H = Ersatzhaken
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
5,8 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Reduzieradapter vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G3/4" x 200 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Anzahl der Haken:
5
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP2
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lochkreisdurchmesser Text:
bis 250 mm
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Abzieher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.