Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.38/4 Abziehvorrichtung 125-380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8018010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.38/4
EAN/GTIN:
     4036976105681
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Diese Abziehvorrichtungen werden in Verbindung mit den Trennmessern No. 1.40 eingesetzt
Die Zugbolzen werden in die Gewindelöcher der Trennmesser eingeschraubt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anschlussgewinde aussen:
M22x1,5 / M24x1,5
für Trennvorrichtung:
1.40/4
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP3
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
11,6 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
36 mm
Spanntiefe nutzbar b:
275 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.):
380 mm
Spannweite Aussenabziehen (min.):
125 mm
Spindel Gewindegröße:
G 1 x 310
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Trennvorrichtung, trennvorrichtung gedore, trennvorrichtung, Abzieher für Automotive, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,17*
€ 434,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,32*
€ 413,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,72*
€ 389,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,11*
€ 378,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.