Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8016580
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.36/1
EAN/GTIN:
     4036976105599
Suchbegriffe:
Innenauszieher-Gegenstütze
Innenausziehergegenstütze
innenauszieher gegenstütze
Arbeitsweise: Gegenstütze auf dem Gehäuse aufsetzen und die Spindel auf die Spindel des Innenausziehers schrauben. Knebel festhalten und durch Anziehen der Mutter das Lager herausziehen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Anschlussgewinde der Zugspindel:
M10
für Innenauszieher:
1.30/0-1.30/5 1.34/1-1.34/4
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,75 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
27 mm
Spannbügel vorhanden:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Abzieher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.