Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.32/2 Innen- und Außenabziehersatz, 15-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p627613
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8015340
EAN/GTIN:
     4036976105483
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Garnituren mit Innenausziehern, Gegenstützen, Abziehfutter, Außenabziehern und Stehbolzenausdreher
Im stabilen Blechkasten

Stückliste:

1.30/2 Innenauszieher 12-15 mm
1.30/3 Innenauszieher 15-19 mm
1.30/4 Innenauszieher 19-25 mm
1.30/4A Innenauszieher 25-30 mm
1.30/5 Innenauszieher 30-35 mm
1.30/6 Innenauszieher 35-45 mm
1.30/7 Innenauszieher 45-55 mm
1.30/8 Innenauszieher 55-70 mm
1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5
1.36/2 Gegenstütze für 1.30/6 - 1.30/7
1.19/0XS Abzieher 3-armig XS Haken 50x70 mm
1.12/02 Polklemmenabzieher 2-armig 60x40 mm
1.06/1 Universal-Abzieher 2-armig 90x100 mm
1.06/2 Universal-Abzieher 2-armig 160x150 mm
1.28/1 Stehbolzenausdreher 6-13 mm
132/299B Blechkasten leer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
15
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht:
19 kg
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, abzieher gedore, abzieher, Abzieher-/Gleithammer-Set, Abzieher-Satz, Abzieherset, Abzieher-Set, Abziehwerkzeug, Außenabzieher, Batterieabzieher, Dreiarmabzieher, Gleithammersatz, Gleithammer-Satz, Gleithammerset, Gleithammer-Set, Innenabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellagerabzieherset, Kugellagergarnitur, Polklemmenabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalabzieherset, Vergrößerungsstück, Zubehör für Steckschlüsselsätze, Zweiarmabzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 728,85*
€ 775,18*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 735,52*
€ 781,71*
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 758,65*
€ 808,75*
7 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 759,59*
€ 810,68*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 763,76*
€ 810,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,18*
€ 922,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,27*
€ 910,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,16*
€ 887,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,84*
€ 875,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,85*
€ 867,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8000230
ab € 41,63*
Sonstiges
Gedore
8000580
ab € 84,85*
Sonstiges
Gedore
8003840
ab € 16,45*
Sonstiges
Gedore
2018608
ab € 48,52*
Sonstiges
Gedore
8010620
ab € 33,04*
Sonstiges
Gedore
8012910
ab € 32,83*
Sonstiges
Gedore
8013130
ab € 36,64*
Sonstiges
Gedore
8013480
ab € 36,71*
Sonstiges
Gedore
8013560
ab € 36,35*
Sonstiges
Gedore
8013640
ab € 43,97*
Sonstiges
Gedore
8013720
ab € 52,16*
Sonstiges
Gedore
8013800
ab € 67,79*
Sonstiges
Gedore
8013990
ab € 88,14*
Sonstiges
Gedore
8016580
ab € 36,65*
Sonstiges
Gedore
8016660
ab € 49,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.