Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.17/2-HSP3 Abzieher hydraulisch 3-armig 450x310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8014370
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.17/2-HSP3
EAN/GTIN:
     4036976105407
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Sehr kräftige Ausführung, Besonders geeignet für die Industrie und für schwere Landwirtschafts- und Baumaschinen, Selbsttätiges Anpressen der Haken, Mit der Hydraulikspindel ist ein kontrolliertes und sicheres Abziehen jederzeit möglich, Auch mit Standardspindel erhältlich - Artikel No. 1.17
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
32 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
22 mm
Hydraulikspindel:
1.06/HSP3
Hydraulikspindel vorhanden:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
12,6 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
41 mm
3D-Daten vorhanden:
Nein
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
selbsttätiges Anpressen:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
295 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
450 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Zugkraft (max.) [N]:
29,0 N
Zugkraft (max.) [t]:
12 t
Anzahl der Arme:
3
doppelseitig verwendbare Haken:
Nein
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenende mit Schlitz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 498,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,66*
€ 675,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,77*
€ 634,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,19*
€ 613,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,22*
€ 604,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,20*
€ 592,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.