Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.30/1 Innenauszieher 8 - 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8012830
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.30/1
EAN/GTIN:
     4036976105261
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®, Arbeitsweise: Den Innenauszieher in das Lager einführen und die Spindel eindrehen. Die scharfen Ansätze der Schalen pressen sich hinter das auszuziehende Teil. Erst dann Gegenstütze aufsetzen. Füße parallel zur Spindel ausrichten, dadurch entsteht eine starre Einheit, Die Bauform kann vom Bild abweichen, Kann sowohl mit Gleithammer oder Gegenstütze verwendet werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,12 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
10 mm
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spreizbereich (min./max.):
8-12 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Anschlussgewinde:
M10
Gegenstütze:
1.36/1
Gesamtbreite [mm]:
26 mm
Gesamthöhe [mm]:
26 mm
Gesamtlänge [mm]:
105 mm
Gleithammer:
1.35/1A
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.