Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.28/3 Stehbolzenausdreher 19 - 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8010890
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.28/3
EAN/GTIN:
     4036976105070
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
bolzenausdreher gedore
bolzenausdreher
Zum Ausdrehen von beschädigten Stehbolzen mit Rechts- oder Linksgewinde, Auch für extrem kurze Stehbolzenenden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser, Bolzen (Steh-) [mm]:
19-25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Abzieher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.