Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.28/2 Stehbolzenausdreher 8 - 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8010700
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.28/2
EAN/GTIN:
     4036976105063
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
bolzenausdreher gedore
bolzenausdreher
Zum Ausdrehen von beschädigten Stehbolzen mit Rechts- oder Linksgewinde, Auch für extrem kurze Stehbolzenenden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser, Bolzen (Steh-) [mm]:
8-19 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,3 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Abzieher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.