Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.28/1 Stehbolzenausdreher 6 - 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8010620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.28/1
EAN/GTIN:
     4036976105056
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
bolzenausdreher gedore
bolzenausdreher
Zum Ausdrehen von beschädigten Stehbolzen mit Rechts- oder Linksgewinde, Auch für extrem kurze Stehbolzenenden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser, Bolzen (Steh-) [mm]:
6-13 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,23 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Abzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.