Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.26/2 Mutternsprenger für 17-24 mm, M10-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8009610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8009610
EAN/GTIN:
     4036976104974
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
mutternsprenger gedore
mutternsprenger

Produktbeschreibung:

Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens
Für Muttern bis Festigkeitsklasse 6
Mit Meißelstop
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Muttern der Größe:
M10 - M16
Gesamtbreite:
41 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,3 kg
Schlüsselweite:
17 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abziehwerkzeug, Muttersprenger
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2017016
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.