Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.26/2 HYD Mutternsprenger hydraulisch SW 22-36, M14-M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8009530
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.26/2 HYD
EAN/GTIN:
     4036976104967
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
mutternsprenger hydraulisch
mutternsprenger gedore
mutternsprenger
Standfester Meißel, im Schneidebereich zusätzlich induktiv gehärtet, Kein Ausbrechen der Schneide, Fase an der Meißelkante verbessert die Sprengwirkung und verhindert das Ausbrechen, Leichtgängige Meißelfunktion, Kanalwände rolliert, dadurch spiegelglatt und verschleißfest, Für Muttern bis Festigkeitsklasse 10, Meißel austauschbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
13 t
Druckkraft [t]:
13 t
für Muttern der Größe:
M14-M24
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
3,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
12 mm
Spannbügel vorhanden:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,06*
€ 338,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,52*
€ 327,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,94*
€ 312,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,41*
€ 305,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.26/M2 HYD
ab € 29,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.