Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.12/0 Abzieher 2-armig 70x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8003250
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.12/0
EAN/GTIN:
     4036976104387
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Handliche, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Räder, Kugellager usw., Preiswertes, wirtschaftliches Modell, Selbsttätiges Anpressen der Haken
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenende mit Schlitz:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
14 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
2 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
8 mm
Hydraulikspindel optional:
-
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,4 kg
3D-Daten vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
14 mm
Schrauben inklusive:
Nein
selbsttätiges Anpressen:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
80 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
70 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M12 x 1,5 x 110 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
1 t
Anzahl der Arme:
2
doppelseitig verwendbare Haken:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
Gesamthöhe [mm]:
24 mm
Gesamtlänge [mm]:
125 mm
Haken schwenkbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.