Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8796-32 Aufsteckringschlüssel 22 Z, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7708330
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8796-32
EAN/GTIN:
     4002805876329
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
22 mm
Gesamtbreite:
54 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
54 mm
Kopfhöhe 2:
20 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,42 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
32 mm
Stichmass:
56 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, gedore aufsteckringschlüssel, aufsteck ringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,30*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 380,04*
Ähnlich
Gedore
TF-Z400
ab € 215,44*
Ähnlich
Gedore
TF-Z550
ab € 383,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.