Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8380-250 TL Monierzange 250 mm tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6752100
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6752100
EAN/GTIN:
     4010886675212
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Eisenflechterzange

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 9242 Form A
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
Leichte Zugänglichkeit durch geometrisch optimierten Kopf- und Schenkelbereich

Ausführung TL: Metalllack / mit getauchten Griffhüllen
Farbe: Stahlgrau
Aus Qualitätswerkzeugstahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenlänge L3:
16 mm
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
48 mm
Gesamthöhe:
25 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
35 mm
Kopfstärke T1:
25 mm
Material:
Qualitätswerkzeugstahl
Netto-Gewicht:
0,423 kg
Norm:
DIN ISO 9242
REACH:
konform
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
61-63 HRC
Schneidenlänge:
25 mm
Schneidwerte:
Harter Draht: 1,8 mm / 13 AWG, Mittelharter Draht: 3,3 mm / 8 AWG, Weicher Draht: 4 mm / 6 AWG
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Flechterzange, Kraftmonierzange, Monierzange, Rabitzzange, Rabizzange, Seitenschneider, kantenzange 250mm, beißzange, Beißzange, Drahtflechtzange, Flechtzange, Rödelzange, Schneidzange, Standardzange, Zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.