Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8380-225 TL Monierzange 225 mm tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6752020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8380-225 TL
EAN/GTIN:
     4010886675205
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Ausführung nach DIN ISO 9242 Form A, Rabitz- oder Flechterzange für härtesten Einsatz, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm, Köpfe geschliffen, stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen (TL), Leichte Zugänglichkeit durch geometrisch optimierten Kopf- und Schenkelbereich, Aus Qualitätswerkzeugstahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
31,0 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
22,0 mm
Material:
Qualitätswerkzeugstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,358 kg
Norm:
DIN ISO 9242
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
61-63 HRC
Schneidenlänge:
22
Ausführung funkenfrei:
Nein
Schneidleistung (max.):
1,6
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Backenlänge L3 [mm]:
16 mm
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
47 mm
Gesamthöhe [mm]:
23 mm
Gesamtlänge [mm]:
227 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange, Zange, Kneifzangen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.