Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE S 8100 Montagezangen-Satz 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6703080
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6703080
EAN/GTIN:
     4010886670309
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen

Produktbeschreibung:

Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet
Für Innen- und Außensicherungsringe
Mit geraden Backen

Stückliste:

8000 A 1 2
8000 J 1 2
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite:
156 mm
Gesamthöhe:
30 mm
Gesamtlänge:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht:
0,597 kg
Norm:
DIN 5256 - Form C, DIN 5254 - Form A
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, seegeringzange a1, seegeringzange, seegeringzange außen, Zangenset, Abisolierzange, Elektronikzangen-Set, Flachzange, Gripzange, Kneifzange, Kombizange, Kraftseitenschneider, Monierzange, Plombenzange, Rohrzange, Rundzange, Seitenschneider, Syphonzange, Telefonzange, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Vornschneider, Waschbeckenzange, Wasserpumpenzange, Zange, Zange für Sicherungsringe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6701460
ab € 10,37*
Sonstiges
Gedore
6701540
ab € 11,61*
Sonstiges
Gedore
6703320
ab € 10,21*
Sonstiges
Gedore
6703400
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.