Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8000 A 51 Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 122-300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6702860
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000 A 51
EAN/GTIN:
     4010886670286
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
90° gewinkelte Spitzen, Spitzen und Sperrhebel verzinkt, Sperrhebel-Griffende tauchisoliert, Mit Klemmschutz, Verstärkte Sicherheitsarme, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Ersatzspitzen-Paar erhältlich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,898 kg
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
3,5 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser [inch]:
4.13/16-11.7/8 Inch
Wellendurchmesser [mm]:
122-300 mm
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
190 mm
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Gesamtlänge [mm]:
560 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-8000 A 51
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.