| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6685400 Herst.-Nr.: 6685400 EAN/GTIN: 4010886803370 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung Antriebsform-Markierung am Griffende Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Ja | Abtriebsgröße TX (innen): | T6 | antimagnetisch: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Rund | für Schrauben der Größe: | M2 | Gesamtbreite: | 28 mm | Gesamthöhe: | 24 mm | Gesamtlänge: | 145 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffmaterial: | 3K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 60 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | Molybdän-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,029 kg | REACH: | konform | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite Torx: | 1,69 mm | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 6, schraubendreher torx, Innensechsrund TX-Schraubendreher, Innensechsrundschraubendreher, Innensechsrund-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Torx-Schraubendreher, Torx-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher |
| | |
| |