Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1580 Werkzeugwagen mit 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6627550
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6627550
EAN/GTIN:
     4010886662755
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore
werkstattwagen

Produktbeschreibung:

Korpus:
Maße: H 930 x B 625 x T 400 mm
Komplett verschließbar durch beidseitige Metall-Jalousien
Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff
Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
Sicherheit durch Fersenschutz und umlaufender Rammschutz für Personen und Umfeld
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
Schubladen:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
4 breite Schubladen (B 480 x T 325 x H 45 mm), alle Schubladen beidseitig ausziehbar
1 Großraumstaufach im Boden
Kugelgelagerte Führungsschienen, mit Mitten- und Endarretierung
Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
GEDORE Fahrwerk:
Gesamttragkraft 300 kg
2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 140 mm)
2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 100 mm), eine davon mit Totalfeststeller
GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
Zubehör:
Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech
Optionen:
Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhe No. 1430
Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
400x625x930 mm
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitshöhe:
930 mm
Ausführung:
Schubladen beidseitig ausziehbar
Bockrollen-Durchmesser (2x):
140 mm
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
RAL 5017
Gesamtbreite:
625 mm
Gesamthöhe:
930 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
100 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
41 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Farbton:
Blau
REACH:
konform
Schubladentyp:
4x H.x B.x T. = 45x 480x 325 mm, plus Großraumstaufach
Statische Tragkraft:
300 kg
Tragkraft pro Schublade:
20 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrregal, Montagerollwagen, Montagewagen, Rollständer, Systemroller, Tischwagen, Transportwagen, Werkstatttrolley, Werkzeugtrolley
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,67*
€ 660,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,97*
€ 635,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,89*
€ 611,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,71*
€ 602,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,25*
€ 581,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6618130
ab € 404,32*
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,82*
Zubehör
Gedore
5326140
ab € 4,07*
Zubehör
Gedore
1394878
ab € 3,38*
Zubehör
Gedore
5325760
ab € 2,39*
Zubehör
Gedore
5325840
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.