Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-1993 T Zubehör für Steckschlüsseleinsätze 1/2" in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6626740
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ES-1993 T
EAN/GTIN:
     4010886662670
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Ringmaulschlüssel-Sätze
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
1500 E-1993 L 1993 U-10 T 1987 1990-5 1990-10 1995
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,984 kg
Stückliste (Text):
1993 U-10 T 1987 1995 1990-5 -10
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-1993 L
ab € 10,90*
Sonstiges
Gedore
1987
ab € 10,90*
Sonstiges
Gedore
1990-10
ab € 9,72*
Sonstiges
Gedore
1990-5
ab € 7,68*
Sonstiges
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,57*
Sonstiges
Gedore
1995
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.