Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 1525 Klappwerkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6622910
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     B 1525
EAN/GTIN:
     4010886662298
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
Korpus: Maße: H 810/140 x B 1000 x T 700 mm, Starke Buchen-Schichtholzplatte mit verzinkter Stahlkantenumrandung, korrosionsbeständig, Stabil, zusammenklappbar, platzsparend und mobil, GEDORE Untergestell: Gesamttragkraft 500 kg, Stahlrohr, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Stahlrohr
Netto-Gewicht [kg]:
32 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
810 x 1.000 x 700 mm
abschließbar:
Nein
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Einzelauszugssperre:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
1000 mm
Gesamthöhe [mm]:
810 mm
Gesamtlänge [mm]:
700 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen gedore, kastenwerkbank, Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt), Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,81*
€ 425,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,72*
€ 392,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,34*
€ 376,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,17*
€ 370,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,67*
€ 353,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.