Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1400 L Werkzeugschrank, leer, 970x650x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6612600
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1400 L
EAN/GTIN:
     4010886661260
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Korpus: Maße: H 970 x B 650 x T 250 mm, Mit Ablage, 3 Schubladen und festen Werkzeughalterungen, z. B. für Satz S 1400, mit Halterung zum aufhängen eines Kreuzschlüssels, Inkl. Werkzeugmodule für Steckschlüsseleinsätze, Knarre, Verlängerungen etc., Türen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Schubladen: 2 Schubladen (B 478 x T 210 x H 46 mm), 1 Schublade (B 478 x T 210 x H 72 mm), Optionen: Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Anzahl Schubladen:
3
Farbe:
GEDORE blau
Gesamtbreite [mm]:
650 mm
Gesamthöhe [mm]:
970 mm
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: gedore werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 3 schubladen, Materialschrank (Werkstatt), Aufbewahrungsschrank für technische Hilfsmittel und Werkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 761,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,74*
€ 1.026,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,83*
€ 1.025,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,15*
€ 995,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,87*
€ 962,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,07*
€ 905,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.