Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

894 13 Einmaulschlüssel 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6574330
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     894 13
EAN/GTIN:
     4010886657430
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel gedore
einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 13 mm
Ausführung nach DIN 894, ISO 3318, Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm, Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,039 kg
Norm:
DIN 894 ISO 3318
Oberfläche:
manganphosphatiert
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
28 mm
Gesamthöhe [mm]:
6 mm
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
28,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
5,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
894 10
ab € 1,95*
Ähnlich
Gedore
894 11
ab € 2,23*
Ähnlich
Gedore
894 14
ab € 2,44*
Ähnlich
Gedore
894 15
ab € 2,52*
Ähnlich
Gedore
894 8
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.