| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6573010 Herst.-Nr.: 6573010 EAN/GTIN: 4010886657300 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Vanadium-Stahl 31CrV3 VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung Maulstellung 15° Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Ja | Gesamtbreite: | 43 mm | Gesamthöhe: | 15 mm | Gesamtlänge: | 180 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Vanadium-Stahl 31CrV3 | Maulstellung: | 15 Grad | Netto-Gewicht: | 0,161 kg | Norm: | EN 60900/IEC60900 | Ratschenfunktion: | Nein | REACH: | konform | Schlüsselweite 1: | 19 mm | VDE zertifiziert: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel gedore, einringschlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel |
| | |
| |