Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

746 Hartmetall-Reißnadel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6559610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     746
EAN/GTIN:
     4010886655962
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel 140mm
anreißnadel
Hartmetall, silber, Mit Fallmechanik, Mit auswechselbarer Spitze No. E-746
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Mit auswechselbarer Spitze No. E-746
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
Gesamthöhe [mm]:
8 mm
Gesamtlänge [mm]:
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Hartmetall
Netto-Gewicht [kg]:
0,022 kg
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: gedore anreißnadel, Schaber, Nadel, Vorstecher, Entgrater (nicht klassifiziert), Anreißer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-746
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.