Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890 PZD 2 Schraubendreherbit 5/16" Kreuzschlitz PZ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6553330
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     890 PZD 2
EAN/GTIN:
     4010886655337
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PZ):
2
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebssechskant [metrisch]:
8,0 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
5/16 Zoll
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PZ
Gesamtlänge [mm]:
32 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl, brüniert
Netto-Gewicht [kg]:
0,01 kg
Norm:
DIN ISO 2351-2 DIN ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit (pozidriv) pz 2, bit (pozidriv), Schraubendrehereinsatz, Bit, Schraubendreher-Bits
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.