Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

690 PZD 2 L S-010 Schraubendreherbit 1/4", Vorteilspack 10-teilig, PZ 2 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6552950
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     690 PZD 2 L S-010
EAN/GTIN:
     4010886140475
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert, 10-teilige Vorteilspacks
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PZ):
2
Oberfläche:
brüniert
Ursprungsland:
Deutschland
Vergütung der Abtriebsspitze:
brüniert
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PZ
Gesamtlänge [mm]:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,12 kg
Norm:
DIN ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit (pozidriv) pz 2, bit (pozidriv), bit pz e 6,3, Schraubendrehereinsatz, Bit-Set, Schraubendreher-Bits
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.