Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 699 Bit-Halter 1/4" 6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6538610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6538610
EAN/GTIN:
     4010886653869
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter gedore
bithalter

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 7427 Form D
Mit Außensechskant nach DIN ISO 1173
Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173
Mit Magnethalter
Verchromt, Stift brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Antriebssechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtlänge:
60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
30 mm
Netto-Gewicht:
0,023 kg
Norm:
DIN 3126 - E 6,3, DIN 3126 - D 6,3, DIN 7427 - Form D
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
für Maschinenschrauber
Weitere Suchbegriffe: Aufnahme für Bits, Aufnahme für Schrauberklingen, Bitadapter, Halter für Bits, Halter für Schrauberklingen, Magnethalter, Magnethalter für Bits, Magnetischer Bithalter, Schrauberkklingen-Halter, Steckschlüsselhalter, Universal-Bithalter, Universalhalter, Werkzeugschaft
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.