Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

640-120 Mini-Magnetheber 400 mm, Ø 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6530630
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     640-120
EAN/GTIN:
     4010886653067
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Magnetgelenk
Magnetpositionierer
Biegsamer dünner Schaft für kleinste Zwischenräume
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Netto-Gewicht:
0,024 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge:
400 mm
Magnethebekraft:
120 g
Magnet-Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: magnetheber, Pinzette, Greifer (nicht klassifiziert), Saugheber, Lasthebemagnet, Brückenformmagnet, Buxmagnet, Elektromagnetleiste, Elektrotopfmagnet, Handmagnet, Hebebrückenformmagnet, Hebeflachtopfmagnet, Hebeknopfmagnet, Hebemagnet, Hebemagnetflachgreifer, Hebemagnetgehrungsspanner, Hebemagnetpositionierer, Hebemagnetsechskanthalter, Hebemagnetstabgreifer, Hebemehrfachwinkelmagnet, Hebetopfmagnet, Magnetflachgreifer, Magnetgehrungsspanner, Magnethebewerkzeug, Magnetsechskanthalter, Magnetstabgreifer, Mehrfachwinkelmagnet, Permanentlasthebemagnet, Permanentmagnet, Permanentmagnet-Positionierer, Permanetlasthebemagnet, Topfmagnet, Magnetwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,42*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.