Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 626 14X15 Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 14x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6525710
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6525710
EAN/GTIN:
     4010886652572
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085
Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
26 RS:
626 S 1
Antriebssechskant:
14 mm
Durchmesser 1:
19,5 mm
Einstecktiefe 1:
11,5 mm
Einstecktiefe 2:
13 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1:
20 mm
Kopf-Ø 2:
21 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,145 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form A, ISO 2236, ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
14x15 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, doppelsteckschlüssel gedore, 6kt steckschlüssel, doppelsteckschlüssel geschmiedet, Rohrdoppelsteckschlüssel, Rohr-Doppelsteckschlüssel, Rohrdoppel-Steckschlüssel, Rohrschlüssel, Rohr-Schlüssel, Rohr-Steckschlüssel, Rohrsteck-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Sechskant-Rohrschlüssel, Steckschlüssel, Steck-Schlüssel, Vierkant-Rohrschlüssel
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6528060
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.