Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 614 Frostschutzprüfer für Ethylenglykol-Mischungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6523770
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6523770
EAN/GTIN:
     4010886652374
Suchbegriffe:
Frostschutzprüfer
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

Produktbeschreibung:

Für Ethylenglykol-Mischungen
Praktisches, zuverlässiges Gerät mit hoher Messgenauigkeit
Übersichtliche Skala mit Grad Celsius
Hochwertige, schlagfeste Kunststoffe
Korrosionsfeste Ausführung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Schlagfeste Kunststoffe
Netto-Gewicht:
0,15 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, ansauggarnitur, Frostschutzmesser, Frostschutzmessgerät, Frostschutztester, Solar-Frostschutzprüfer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.